コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
農業用ウールソックス 1P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68294086
品番
RM1110
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸湿・速乾性あり。
抗菌防臭効果あり。
全体クッションパイル素材。
ゆったり口ゴム。
甲とくるぶし部分にサポーターつき。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
色
BKモク
サイズ
S
適合サイズ(cm)
22〜24
素材
ウール・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。