ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの 硬度計
レオテスター(硬度測定器)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294092
品番
FGRT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
電源
ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付
精度
±0.2%±1/2digit
機能
ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)
通信方式
USBまたはRS-232Cによるパソコン通信
単位
mPa
サンプリング
1000回/秒
定格荷重(N)
±100
表示周期
1、2、3、5、10、20回/秒より選択