画像準備中

ペーパーライクフィルムPLS 13.5インチ ドラゴンフライG3用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68294146 品番PLS-135DFG3【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥3,290319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。可視光線透過率90.5%、ブルーライトカット30%、ヘイズ12%、表面硬度3H、厚さ0.15mm、全面シリコン吸着で簡単に装着できます。抗菌JISZ2801準拠。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする