コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
農業用パイル指付き 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
68294181
品番
RM1205
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
全体パイル素材で破れにくく丈夫。
柔らかい口ゴム。
足甲部分に段階サポート素材。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
色
グレー
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
アクリル・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。