コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
セーフティークォーター先丸 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
68294217
品番
RM1206
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
かかと・つま先部分が厚手なので足の衝撃を吸収して疲れを軽減。
くるぶし部分を厚手にして安全に保護。
足甲部分のメッシュ素材が通気性を確保。
足裏部分の11個の凹凸がグリップ効果を発揮して靴ズレを防止。
用途
作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース
色
チャコール
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。