セーフティークォーター先丸 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2足) 注文コード 68294226 品番 RM1206
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

かかと・つま先部分が厚手なので足の衝撃を吸収して疲れを軽減。
くるぶし部分を厚手にして安全に保護。
足甲部分のメッシュ素材が通気性を確保。
足裏部分の11個の凹凸がグリップ効果を発揮して靴ズレを防止。

用途作業全般/アウトドア/DIY/カジュアル/タウンユース カラーMIX サイズF 適合サイズ(cm)25〜27 素材ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする