KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の はかり
KANON(中村製作所)の 吊はかり
KANON(中村製作所)の 手ばかり
押引ばねばかり(テンションゲージ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68294275
品番
100NG
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
ひょう量(g)
10000cN
タイプ
置針型
精度
±1目盛
最小目盛
200cN
ひょう量単位
cN