コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ワークソックスクォーター 先丸 2P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
68294296
品番
RM1209
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
足を包み込んで脱げにくい3サポート設計。
つま先とかかと部分を補強。
用途
現場作業全般/アウトドア全般/DIY/カジュアル
色
ブラック
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25〜27
素材
ポリエステル・綿・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。