ハーティング
Han ハウジングバルクヘッドマウンティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
10B Housing
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
注文コード
68294435
品番
09300100305【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アルミダイカスト(フード/ハウジング)、NBR(シール)、ステンレススチール・ポリカーボネート(ロック)
サイズ
10B Housing
タイプ
低背タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
表面処理
粉体塗装(フード/ハウジング)
保護等級
IP65
ロックシステム
1レバー方式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。