粘度測定器(ビスコテスタ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68294467 品番VT-06K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])62.5 測定範囲3号ロータ:0.3〜13dPa・s、1号ロータ:3〜150dPa・s、2号ロータ:100〜4000dPa・s 用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ 寸法(mm)175×77×40 質量(g)260(電池含まず) タイプ高粘度 電源単3電池×4またはACアダプタ(付属) 測定精度指示値の±10% 再現性±5% 試料容量(mL)約350(3号:約170)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする