JS 100 粘度校正用標準液 東機産業 68294485

粘度校正用標準液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粘度(mPa・s)86
内容量1個(500mL)注文コード68294485品番JS 100
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。

用途
各種粘度計の校正
粘度(mPa・s)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68294485
2022-03-24
用途: 粘度計の校正
製造業

キャンペーン適用5%オフで購入でき、商品の納品もとても早くて満足しておりましたが、中身を確認したところ校正証明書が添付されておりませんでした。
問い合わせたところ大変迅速に取り寄せて送付いただきましたので、問題なく使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする