ケニス
ケニスの その他測定用品
ケニスの 回転計/カウンター
ケニスの 回転計
デジタル回転計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294835
品番
DT-2236
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
測定範囲
回転:5〜99999rpm(非接触)、0.5〜19999rpm(接触)、周速:0.05〜1999.9m/min
付属品
反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング
寸法(mm)
65×215×38
質量(g)
300
電源
単3電池×4(付属)
精度
±(0.05%+1dgt)
測定方式
非接触/反射光方式(白色LED)、接触