ストロボスコープ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68294896 品番 HD-100
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。

測定範囲100〜10000rpm 寸法(mm)100×170×100 質量(kg)1.2 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度±(0.01%+1rpm) 測定方式ストロボ方式 ランプキセノンフラッシュランプ12W
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする