日進電子工業
日進電子工業の その他測定用品
日進電子工業の 回転計/カウンター
日進電子工業の 回転計
ストロボスコープ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68294914
品番
HD-300
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
測定範囲
100〜30000rpm
寸法(mm)
100×170×100
質量(kg)
1.2
電源
AC100V±10% 50/60Hz
精度
±(0.01%+1rpm)
測定方式
ストロボ方式
ランプ
キセノンフラッシュランプ12W
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200