付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)66×85×158
質量(g)420(電池除く)
電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間約1秒
光源パルスキセノンランプ
インターフェースUSB2.0
繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内
データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)約8
光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)