ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295483 品番S-130-10(コード付)
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。

入力電圧AC100V・50/60Hz 出力電圧AC0〜130V(目盛付) 出力電流(A)最大10A 定格容量(kW)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68295483
2020-07-01
用途:
EPS工法の発泡スチロール切断
建設業・工事業

φ0.8mmのニクロム線を3mで使うとき、30V程度で作業性良好でした。
ボルトスライダー自体に電源スイッチがあるとなおよいようです。

対象商品:
68295483
2019-09-03
用途:
水中ポンプの制御に
製造業

水中ポンプをコンセントに差し込んで使用すると流量が大きすぎるのでそれを調整するために利用しています。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする