倒立培養顕微鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68295666 品番 TC5400
参考基準価格(税別)¥779,873 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。

総合倍率100〜200倍 タイプ三眼・位相差 照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明 ステージプレートプレーンステージ(160×245mm) 接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22 対物レンズPlan Ph10×、Ph20× 鏡筒形式三眼鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする