USB接続デジタル顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68295928 品番YDU-3F-400×
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。

付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM 電源USBポート(照明はACアダプタ) 倍率固定倍率式400倍 照明装置白色LED(調光機能付) インターフェースUSB2.0専用 動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit) 撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー 画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする