金属顕微鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68296034 品番TBR-1
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。

総合倍率50〜600倍 タイプ透過・反射 兼用 照明装置落射照明(6V20Wハロゲンランプ)、調光装置付、回転式フィルタ(黄・青・緑・すりガラス)各1個付、透過照明 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 アズワン品番64-8815-29 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする