MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡その他関連用品
倒立金属顕微鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
カメラアダプタ(Cマウント・JIS)
照明装置
ケーラー照明(12V50Wハロゲンランプ)、フィルタ(青・緑・ND50・偏光)各1個
注文コード
68296068
品番
IM7530
参考基準価格(税別)
¥1,348,490
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
付属品・照明装置
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率
50〜500倍
付属品
カメラアダプタ(Cマウント・JIS)
照明装置
ケーラー照明(12V50Wハロゲンランプ)、フィルタ(青・緑・ND50・偏光)各1個
ステージプレート
一軸垂直式メカニカルステージ
接眼レンズ
超広視野SWH10×(2個組)、視野数22
対物レンズ
PlanEPI BD5×、10×、20×、LWD50×
鏡筒形式
三眼(Cマウント ・JIS)、30°傾斜鏡筒
焦準装置
一軸粗微動ハンドル方式