MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 光学測定器
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 顕微鏡その他関連用品
偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68296122
品番
MT-90
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
総合倍率
40〜400倍
付属品
下敷き(偏光顕微鏡による鉱物鑑定表/干渉色図表)、ACアダプタ、ビニールカバー
タイプ
単眼
接眼レンズ
広視野WF10×
対物レンズ
セミプラン4×、10×、S40×(DIN規格)
照明装置
1W白色LED照明
ステージプレート
直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能
鏡筒形式
単眼45°、360°回転
焦準装置
一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付