オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68296348
品番
ボアルーペ-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率
2倍/3倍切替式
質量(kg)
1.3
タイプ
ロングバー式
電源
AC100〜240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)
15〜60
光源
LED照明
レンズ有効径(mm)
Φ40(ガラスレンズ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68296348
ボアルーペ-ST
07847501
BOA-SA
LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA
オーツカ光学
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)