メイジテクノズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68296673 品番EMZ5-001
参考基準価格(税別)¥346,265 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。

総合倍率7〜45倍 付属品ダストカバー、目当てゴム 寸法(mm)265×860×445 作動距離(mm)78 照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K スタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm 対物レンズ0.7〜4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする