Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 顕微鏡
Nikon(ニコン)の 実体顕微鏡
ニコン小型双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68296856
品番
ファーブルミニ
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
寸法(mm)
90×89×156
質量(g)
395
電源
-
照明装置
-
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
眼幅調整範囲(mm)
51〜72(視度調節可能)
実視野(Φmm)
11