ショップ携帯金属顕微鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68296865 品番NSM-M
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。

付属品専用キャリングケース 総合倍率100倍 照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売) 接眼レンズ広視野WF10× 対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする