一眼レフ用ユニバーサルアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68296926 品番YA-2
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。

タイプハイグレード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする