USBカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297382 品番YCU-300S
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800

パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。

付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ 寸法(mm)34×45×34 対応OSWindowsVista/7 インターフェースUSB2.0 撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラー マウントCマウント フレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする