サンプル画像
MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68297437
品番
FT452D-O
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用
仕様
推奨内圧:0.610〜0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・手縫い・プチルチューブ・芝用
色
オレンジ
質量(g)
350〜390
寸法(cm)
円周63.5〜66