サンプル画像
MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68297455
品番
FT453D-BLLB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
日本サッカー協会検定球、 空気保持性のよいプチルチューブを使用、ボールのパネル間を縫い合わせ特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用、耐久性が高く耐水性にも優れている。
仕様
推奨内圧:0.610〜0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・シームロック製法・プチルチューブ
色
ブルー/ライトブルー
質量(g)
350〜390
寸法(cm)
円周63.5〜66