サンプル画像
MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 国際公認球/検定球5号 貼り 芝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68297480
品番
FT550D-YBL
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
日本サッカー協会検定球、国際公認球、シーム接着製法の導入により吸水率を大幅削減、表面エンボス形状を一新しグリップ性が向上。中学・高校・大学・一般用。
仕様
推奨内圧:0.900kgf/cm
2
材質
人工皮革・貼り・特殊配合ゴムチューブ・芝用
色
イエロー
質量(g)
420〜445
寸法(cm)
円周68.5〜69.5