サンプル画像
MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68297489
品番
FT552D-O
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本サッカー協会検定球、空気保持性のよいプチルチューブ。中学・高校・大学・一般用。
仕様
推奨内圧:0.610〜0.820kgf/cm
2
材質
人工皮革・手縫い・プチルチューブ
色
オレンジ
質量(g)
410〜450
寸法(cm)
円周68〜70