本体

CINSBAFF X4 Air 万能急速充電ケース insta360 68297516 CINSBAFF X4 Air 万能急速充電ケース insta360 68297516 CINSBAFF X4 Air 万能急速充電ケース insta360 68297516 CINSBAFF X4 Air 万能急速充電ケース insta360 68297516

X4 Air 万能急速充電ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297516 品番CINSBAFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。
USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。
2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。

仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A 対象機種X4 Air 寸法(mm)129×59.6×21.4 質量(g)97±1 充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分 動作温度(℃)0〜40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする