質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140
付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート
仕様撮影領域:380×285mm
寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)
出力(HDMI)4K
対応OSWindows Vista/7/8/10
ズーム光学17倍、デジタル8倍
フォーカス自動/マニュアル
出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB
画素数800万画素
フレームレート最大60fps