セット内容

CINSAAFA-SE17 X4 Air スターターキット insta360 68297559 CINSAAFA-SE17 X4 Air スターターキット insta360 68297559 CINSAAFA-SE17 X4 Air スターターキット insta360 68297559

X4 Air スターターキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68297559 品番CINSAAFA-SE17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。
8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。
搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。
さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。
防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。
バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。

セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ アークティックホワイト 質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37 解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps 保証期間1年間 フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4 録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証 動作温度(℃)ー20〜40 バッテリー容量(mAh)2010 ISO感度設定100 - 3200 防水性15m BluetoothBLE 5.2 音声48kHz、16-bit、AAC Wi-Fi802.11 a / n / ac ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする