セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス
色グラファイトブラック
質量(g)165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37
解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps
保証期間1年間
フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4
録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証
動作温度(℃)ー20〜40
バッテリー容量(mAh)2010
ISO感度設定100 - 3200
防水性15m
BluetoothBLE 5.2
音声48kHz、16-bit、AAC
Wi-Fi802.11 a / n / ac
ストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)