曜日別特売
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595

セット内容

CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595
CINSBAFL-WL X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360 68297595

X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68297595品番CINSBAFL-WL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。
オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。
交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。

セット内容交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
注意
※このキットは、湿度60%未満の清潔でほこりのない屋内環境で使用します。交換手順については、チュートリアルをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする