本体

CINSBAFC X4 Air USBカバー insta360 68297638 CINSBAFC X4 Air USBカバー insta360 68297638 CINSBAFC X4 Air USBカバー insta360 68297638

X4 Air USBカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68297638 品番 CINSBAFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。
撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。
グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。

付属品X4 Air USBカバー 対象機種X4 Air 材質プラスチック、シリコン 寸法(mm)25.9×14.2×5.1 ブラック 質量(g)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする