本体

CINSBAFC-WH X4 Air USBカバー insta360 68297647 CINSBAFC-WH X4 Air USBカバー insta360 68297647 CINSBAFC-WH X4 Air USBカバー insta360 68297647

X4 Air USBカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68297647 品番 CINSBAFC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。
撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。
グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。

付属品X4 Air USBカバー 対象機種X4 Air 材質プラスチック、シリコン 寸法(mm)25.9×14.2×5.1 ホワイト 質量(g)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする