曜日別特売
ULEDN-102CT(分離型) UV-LED照射装置 ケニス 68297687

UV-LED照射装置

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68297687品番ULEDN-102CT(分離型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,000

UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。

寸法(mm)35×105×34出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68297687ULEDN-102CT(分離型)21313233NS-ULEDN-102CTULEDN-102CT(分離型) 照射装置 アズワン 21313233照射装置アズワン1個
157,000
税込172,700
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68297687
2018-12-09
用途: UV硬化接着剤の硬化
製造業

非常にコンパクトで、届いた時の大きさに驚きました。
光源の筒を手で持って固定したい部分にUV接着剤を塗布してから照射するだけで接着が完了するので、非常に便利です。
ただ、発光ON/OFFのスイッチが押しづらいところが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする