本体

CINSBAFE X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 68297690 CINSBAFE X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 68297690 CINSBAFE X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 68297690 CINSBAFE X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 68297690 CINSBAFE X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360 68297690

X4 Air 全天候型USB充電カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68297690 品番CINSBAFE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。
IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。

対象機種X4 Air 材質プラスチック、メタル 寸法(mm)27.5×15.2×9.7 質量(g)52.9±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする