代表画像
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
KC耐火透明接手DV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75
注文コード
68297857
品番
90°大曲りY LT
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,032
販売価格(税別)
¥
1,847
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。
軽いので扱いやすい。
従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途
排水通気設備配管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)
色
透明グリーン
呼び径
75
使用流体
排水
注意
※KC耐火ビニルパイプ、耐火透明接手をご使用の際は、必ず認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材