代表画像
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ管
KC耐火ビニルパイプ4m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68298031
品番
耐火パイプVP
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,547
販売価格(税別)
¥
5,043
バスケットに入れる
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。
軽いので扱いやすい。
従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途
排水通気設備配管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)
色
グリーン
呼び径
50
使用流体
排水
注意
※KC耐火ビニルパイプ、耐火透明接手をご使用の際は、必ず認定書及び評定書の内容をご確認下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類