アストロ
アストロの 自動車用収納用品
アストロの 車用収納ポケット
中身が見える 真ん中の収納ネット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68298058
品番
607-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【デッドスペースを有効活用できる車用収納ポケット】車内のデッドスペースを有効活用して、収納スペースを作れるネット。
用途
バッグや荷物、買い物袋、カー用品の収納、荷崩れ防止などに便利。
運転席と助手席のヘッドレストに引っ掛けて、簡単に取り付けできる。
使わないときは折りたためてコンパクトになるので、場所を取らない。
ドライブやレジャー、アウトドア、旅行などのお出かけの際にも活躍。
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)
約W500×D130×H260
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
注意
※本来の用途以外でのご使用はお控えください。
※ヘッドレスト一体型シート、ヘッドレストがないシートには取り付けできません。
※危険ですので、走行中、運転者は本品及び収納している物を触らないでください。