アストロ
アストロの 避難用品
アストロの 寝袋・毛布
アルミ蒸着 保温・保冷シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68298101
品番
821-92F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【保温・保冷用クッション材】保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れ、さまざまな用途で使えるアルミ蒸着シート。
用途
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
精肉、鮮魚、冷蔵・冷凍食品、冷菓などの持ち帰りや、温かいお弁当を包んだりするのに便利。〇精肉、鮮魚、冷蔵・冷凍食品、冷菓などの持ち帰りや、温かいお弁当を包んだりするのに便利。敷き布団や敷きパッドの下に敷けば、アルミの力で身体から放出された熱を反射し蓄熱・保温。
材質
アルミ蒸着シート・発砲ポリエチレン
寸法(mm)
約W700×長さ1200
色
シルバー
注意
※洗濯はできません。
※直射日光に長時間当たると劣化するおそれがあります。