非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(mm)(はしご)1781 セット内容(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-5XG 注文コード68298286 品番RKC-680-60(RH-5XG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は全長・セット内容など40種類から選べます 他の種類を見る

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。

用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど セット内容(枠)RKC-680-60、(はしご)RH-5XG 材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工) 全長(mm)(はしご)1781 寸法H(mm)165〜250(床厚) 段数5 外寸(mm)680(上枠) 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)265〜350(枠厚) 寸法KH(mm)60(かさ高) RoHS指令(10物質対応)対応 適合階高(mm)1800〜2190 認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする