ダイキン工業
ダイキン工業の 冷房用品
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
クリスプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68298389
品番
SUKDP5GU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
省エネタイプです。
用途
全体空調が困難な空間への局所冷房に。
トラスコ品番
555-0795
幅(mm)
1510
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
820
電源(V)
三相200
口数
1口
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.0/11.2
本体寸法(mm)奥行
820
本体寸法(mm)高さ
1180
所要圧縮機(kw)
3.6
本体寸法(mm)幅
1210
首振り
なし
消費電力(kW)(50/60Hz)
5.97/7.26
標準消費電力料金(円/h)
50/60Hz:51.9/74.0
注意
※単相100Vには電源コード標準付属しておりますが、単相200V・三相200V仕様は電源コードが付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません