使用例画像1

樹脂バンドディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68298459 品番CA550HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。
ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。
小物入れ付きで金具シールなど備品を保管することが可能です。
側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。
移動が楽なキャスター付きです。

用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様使用可能紙管内径(mm):200280 トラスコ品番462-2995 材質スチール 幅(mm)500 高さ(mm)960 奥行(mm)470 適合バンド幅(mm)12、15.5、16、19 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紙管のないバンドは使用できません。
※簡易紙管(厚紙)タイプのバンドは使用できません。
※バンドは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする