用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
セット内容(枠)RKC-710-40A、(はしご)RH-10XG
材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)
全長(mm)(はしご)3501
寸法H(mm)150〜230(床厚)
段数10
外寸(mm)710(上枠)
枠内寸法(mm)573×573
寸法h(mm)230〜310(枠厚)
寸法KH(mm)40(かさ高)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合階高(mm)3520〜3910
認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品