a35755 手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組 ファミリー・ライフ 68299756 a35755 手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組 ファミリー・ライフ 68299756 a35755 手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組 ファミリー・ライフ 68299756 a35755 手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組 ファミリー・ライフ 68299756 a35755 手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組 ファミリー・ライフ 68299756

手まであったか蓄熱式湯たんぽ2個組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード68299756 品番a35755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コードレスでどこでも使える充電式湯たんぽ
わずか約15分の充電で暖かさが最大約6時間も持続。お湯や火を使わないので手軽で安心です。
暖かさ約6時間持続
色おまかせ、トナカイ柄のカバー2枚をプレゼント!
布団の中が朝まであったか!
お湯の入替が不要

付属品充電アダプター、専用カバー 材質PVC・ABS・ポリエステル、充電アダプター:ポリカーボネート・ABS、内液:水、本体カバー:ポリエステル63%、PP綿37% 質量(kg)1個:(約)1.5 グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 充電時間約7〜15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)23×30×12.5 コード長さ(cm)電源:95 保温時間(h)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする