ニュープラ缶

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)7.6 色(キャップ) 注文コード68299825 品番25092
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は容量・色など35種類から選べます 他の種類を見る

サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色

材質PP 容量(mL)7.6 外径×高さH(Φmm×mm)43×11 滅菌 色(キャップ) 入数100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする